Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88849 Papiertüte Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 88849 Papiertüte Braun
Papstar 88849 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88849
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88849
EAN/GTIN:
     4002911888490
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 28 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 6 kg geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1282*
€ 0,2526*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1488*
€ 0,269*
2 Tage
4975
25
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,178*
€ 0,278*
4 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1282*
€ 0,2792*
29 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,20*
ab € 0,206*
€ 0,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 63,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
€ 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
€ 6,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
€ 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
€ 7,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
€ 9,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
€ 8,00*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
€ 9,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
€ 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
€ 7,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
€ 8,19*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
€ 9,67*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
€ 9,86*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
€ 6,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
€ 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
€ 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.