Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88846 Papiertüte Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88846 Papiertüte Weiß
Papstar 88846 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-8398
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88846
EAN/GTIN:
     4002911888469
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 25 cm, Breite 26 cm, Tiefe 17 cm - Farbe: weiß - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
260 mm
Tiefe
170 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,96*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 7,02*
5 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 7,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 7,62*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,17*
€ 8,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2056* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
€ 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
€ 6,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
€ 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
€ 7,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
€ 9,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
€ 8,00*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
€ 9,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
€ 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
€ 7,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
€ 8,19*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
€ 9,67*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
€ 9,86*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
€ 6,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
€ 7,15*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
€ 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.