Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88411 Papiertüte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 88411 Papiertüte Weiß
Papstar 88411 Papiertüte Weiß
Papstar 88411 Papiertüte Weiß
Papstar 88411 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911984116
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88411
EAN/GTIN:
     4002911755235
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 35 cm, Breite 26 cm, Tiefe 12 cm
- Farbe: weiß
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 80 g/m²
- Tragkraft bis maximal 7 kg

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Breite
260 mm
Tiefe
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
170
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 6,50*
9 Tage
17
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,72*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 8,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,95*
€ 9,05*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
€ 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
€ 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
€ 7,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
€ 9,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
€ 8,00*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
€ 9,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
€ 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
€ 7,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
€ 8,19*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
€ 9,67*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
€ 9,86*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
€ 6,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
€ 6,96*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
€ 7,15*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
€ 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.