Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88414 Papiertüte Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88414 Papiertüte Braun
Papstar 88414 Papiertüte Braun
Papstar 88414 Papiertüte Braun
Papstar 88414 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     2813-374-7897
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88414
EAN/GTIN:
     4002911884140
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 35 cm, Breite 35 cm, Tiefe 14 cm
- Farbe: braun
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 80 g/m²
- Tragkraft bis maximal 8,5 kg

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Breite
350 mm
Tiefe
140 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
29
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 9,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,92*
€ 9,94*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 11,38*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 27,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2884* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,56*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,35*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 7,44*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,79*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 8,58*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,79*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 6,29*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.