Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88811 Papiertüte Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88811 Papiertüte Braun
Papstar 88811 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     2813-374-8458
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88811
EAN/GTIN:
     4002911888117
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21,5 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
320 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 7,92*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 8,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 8,52*
4 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 8,54*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,76*
€ 10,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
€ 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
€ 6,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
€ 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
€ 7,50*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
€ 9,06*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
€ 8,00*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
€ 9,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
€ 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
€ 8,19*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
€ 9,67*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
€ 9,86*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
€ 6,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
€ 6,96*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
€ 7,15*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
€ 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.