Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93810933
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM45CA0020000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, RoHS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DP, DPL, IPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
12600 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
114 mm
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckbare Punktzahlen
11.8 dot
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,99*
€ 1.720,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,74*
€ 1.713,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,17*
€ 1.675,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,70*
€ 1.650,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,50*
€ 1.628,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,97*
Zubehör
Honeywell
PM45A10000030200
ab € 1.325,77*
Zubehör
Honeywell
50174832-001
ab € 345,54*
Zubehör
Honeywell
50180196-001
ab € 103,87*
Zubehör
Honeywell
50180236-001
ab € 348,20*
Zubehör
Honeywell
50180237-001
ab € 444,10*
Zubehör
Honeywell
50180234-001
ab € 707,41*
Zubehör
Honeywell
50180201-001
ab € 611,74*
Zubehör
Honeywell
50180221-001
ab € 38,14*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW2
ab € 55,04*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW3
ab € 109,68*
Zubehör
Honeywell
PM45-IND-01
ab € 274,51*
Zubehör
Honeywell
50180206-001
ab € 766,72*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-SP3N
ab € 479,05*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-SP5N
ab € 893,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.