Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB - Multikompatibler All-in-One Wasserkühler mit A-RGB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93799087
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00106A
EAN/GTIN:
     4895213703383
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
0.5 W
Stromverbrauch VRM-Lüfter
2.7 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
38 mm
Heizungs-Tiefe
317 mm
Heizungs-Höhe
138 mm
Schlauch-/Rohrlänge
0.45 mm
VRM-Lüfter-Durchmesser
40 mm
Leitungsdurchmesser
12.4 mm
Innendurchmesser Leitung
6 mm
Pumpenbreite
53 mm
Pumpentiefe
78 mm
Pumpenhöhe
98 mm
Gewicht
1600 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 27 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
2117 g
Design
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Lüftersteuerung
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5
Maximaler Luftstrom
68.9 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2000 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1900 RPM
Statischer Lüfterdruck
2 mmH2O
VRM-Lüfterdrehzahl (min.)
1000 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (max.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.