Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Hannspree HL 320 UPB Digital Beschilderung Flachbildschirm 80 cm (31.5 Zoll) TFT 400 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93793900
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HL320UPB
EAN/GTIN:
     4711404023880
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85285210
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 Zoll
Bildschirmtechnologie
TFT
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.364 x 0.364 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
698.4 x 392.85 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 75 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
735 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
210.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
487.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
4000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
795 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
5300 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
7
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.3b
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
PC Audio-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.