Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Hannspree HT 221 PPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93791699
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HT221PPB
EAN/GTIN:
     4711404023347
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
394634
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
428 mm
Paketgewicht
5340 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
USB Touch Anzahl Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
510.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
313 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4140 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (Standby)
0.37 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 65 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Glasdicke
3 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Oberflächenhärte
6H
Helligkeit
350 cd/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.