Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
ATEN USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Through
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93624266
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH3238-AT
EAN/GTIN:
     4710469340635
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die UH3238 USB-C-Reise-Dockingstation mit Power Pass-Through wurde als tragbare und vielseitige Konnektivitätslösung konzipiert und enthält 5 wichtige Anschlüsse – einen Audioanschluss, zwei USB Type-A-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss und einen USB-C DC-Anschluss im Anschluss –, um Benutzern, die unterwegs sind und mobile Büroumgebungen benötigen, Konnektivität und Stromversorgung zu bieten. Die Thunderbolt™ 3 und USB 3.2 Gen 1 kompatible Schnittstelle garantiert eine überlegene Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s. Mit der Unterstützung von bis zu 4K HDMI (3840 x 2160 @ 60Hz) ermöglicht das Gerät Benutzern Multitasking mit einer erstaunlich realistischen UHD-Auflösung. Der UH3238 ist Plug and Play-fähig und mit allen gängigen Betriebssystemen (Windows®, macOS X, iPadOS und Android) kompatibel. Mit einem Gewicht von nur 44 g ist es eine kompakte, aber kompetente und ideale Daten- und Stromübertragungslösung für jedes mobile Workstation-Ökosystem.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
110 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
8.2 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet / Smartphone
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Plug
Ja
Deep Colour-Unterstützung
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
3D
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 8.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
92 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,276
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
€ 99,16*
Zubehör
Aten
EA1540
€ 137,21*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
€ 68,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.