Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38227 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92572662
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38227
EAN/GTIN:
     4002888382274
Suchbegriffe:
HDMI Extender
lindy hdmi extender
hdmi extender
HDMI Powerline Extender bieten eine pfiffige Lösung zur Erweiterung der Signalreichweite von HDMI-Inhalten und der Wiedergabe auf einem oder mehreren Displays. Sie nutzen dabei das Stromversorgungsnetz zur Verteilung der Inhalte auf mehrere Empfänger innerhalb eines Stromkreises.
 
Der Lindy HDMI over Powerline Transmitter ist Teil einer hochwertigen Lösung zur Übertragung von HDMI-Inhalten von einem Quellgerät auf ein Display über einen Stromkreis des Stromversorgungsnetzes. In Kombination mit der kompatiblen Empfangseinheit bietet dieser Extender eine einfache problemlose Verteilung von AV-Inhalten in kleinen Büros, Geschäften oder Wohnungen.
 
Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 1920x1080@60Hz, gewährleistet AV-Darstellung in Full-HD-Qualität. Das System eignet sich daher ideal für die gemeinsame Nutzung von Video- und Audio-Inhalten in den verschiedenen Räumen einer Wohnung, im Home Office oder für kleinere Digital-Signage-Installationen, einfach unter Verwendung der (bereits vorhandenen) elektrischen Leitungen.
 
Bis zu 3 Receiver können an einem Transmitter (Art. Nr. 38225) betrieben werden und ermöglichen so eine großräumigere Verteilung des eingespeisten AV-Signales auf mehrere Displays. Ein 3.5mm-IR-Anschluss lässt ferner eine einfache displayseitige Steuerung des Quellgerätes zu.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Fernbedienung (IR) input
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1273 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
1058 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
32 - 104 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-4 - 104 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, IR
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Chipsatz
ITE
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
6.75 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.