Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 807233 Backform 1,95 l Rechteckig Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 807233 Backform 1,95 l Rechteckig Glas
Ritzenhoff & Breker 807233 Backform 1,95 l Rechteckig Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92407692
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     807233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Multitalent: Die cucina Auflaufform eignet sich zum Backen, Aufwärmen, Überbacken, Servieren und - dank des Deckels - auch zum Aufbewahren und sogar Einfrieren von Speisen. Aufflaufform aus hitze- und kältebeständigem Glas, Deckel aus BPA-freiem Kunststoff. Der Deckel ist nicht für die Verwendung im Backofen und in der Mikrowelle geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
1.95 l
Merkmale
Deckel enthalten
Ja
Form
Rechteckig
Material
Glas
Deckelmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Name der Farbe
schwarz
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
807240
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.