Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor 92M11-S8D40 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor 92M11-S8D40 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4
Asustor 92M11-S8D40 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91391058
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     92M11-S8D40
EAN/GTIN:
     4710474838295
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
7 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.