Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync CB651Q-2 Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65 Zoll) LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 12/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90116151
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005410
EAN/GTIN:
     5028695119727
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 Zoll
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.5 x 803.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Trübungsrate
3 %
Oberflächenhärte
7H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, VGA
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1488.4 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
896.8 mm
Gewicht
39200 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
12/7
HID-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
24 W
Computersystem
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
45.7 mm
Rahmenbreite (Seite)
17.7 mm
Rahmenbreite (oben)
17.7 mm
Positionierungsgenauigkeit
2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
OPS-Modulslot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.020,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,08*
€ 2.616,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,85*
€ 2.595,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.113,20*
€ 2.514,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,48*
€ 2.462,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,66*
€ 2.404,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.