Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Aero-Step Balance-Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Aero-Step Balance-Kissen Blau
TOGU Aero-Step Balance-Kissen Blau
TOGU Aero-Step Balance-Kissen Blau
TOGU Aero-Step Balance-Kissen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89892217
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400425
EAN/GTIN:
     4006226012656
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Der Aero Step - made in Germany - ist ein luftgefülltes Trainingsgerät aus hochwertigem Ruton. Das Material Ruton ist geruchsneutral und sehr belastbar (ca. 200 kg). Das Material Ruton ist geruchsneutral, latexfrei und aus 100% recyclingfähigem Kunststoff. Auf den Aero-Step gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie. Was bewirkt die Anwendung? Der Aero-Step ermöglicht durch sein 2-Kammer-Luftsystem ein Training und Spielen mit Spaßgarantie. Die Gelenkstabilität wird verbessert, die Balance gefunden, sowie Reflexe und Reaktionen gefördert. Ausgestattet mit vielen runden Noppen, zur zusätzlichen Stimulation der Fußreflexzonenpunkte, ergeben sich ein zusätzlicher Massageeffekt und eine bessere Durchblutung. Wie funktioniert es? Egal ob im Stand oder in Bauch- bzw. Rückenlage, lässt die Labilität, dank der Luftfüllung jede bekannte Übung zu einem Bewegungserlebnis mit Spaßgarantie werden. Die eingelegte Verbindungsplatte des Beinachsentrainers gibt die nötige Stabilisierung, sodass eine gute Bodenhaftung garantiert ist. Die mit Luft gefüllten Kammern ermöglichen ganz kleine Bewegungsmomente. Ideal für Kinder- und kleine Erwachsenenfüße geeignet. Expertenmeinung von Dr. Christos Papadopoulos, Reha- und Konditionstrainer: “Der Aero-Step bildet eine apparative Ergänzung, die es uns im Bereich des Koordinations-, Kräftigungs- und Flexibilitätstrainings ermöglicht, kreativer und effizienter zu arbeiten. Er ersetzt sperrige Utensilien, die in der Vergangenheit benutzt wurden. Die Einmaligkeit des Materials ermöglicht einen vielseitigen Einsatz, nicht nur im Indoor-, sondern auch (im Fußball von größerer Bedeutung) für das Outdoortraining, ob Barfuß, mit Lauf-, oder mit einem Fußballschuh, durch seine robuste Beschaffenheit ist alles möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.