Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
LG 32MP60G-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89731594
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32MP60G-B
EAN/GTIN:
     8806091246295
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
414605
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
614 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
8300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
729.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
224.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
513.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
6900 g
Breite (ohne Standfuß)
729.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
41.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
321.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6200 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
27 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.363 x 0.363 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80.04 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.