Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-HDM19190.5V2.1 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-HDM19190.5V2.1 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MC-HDM19190.5V2.1 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MC-HDM19190.5V2.1 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89312561
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-HDM19190.5V2.1
EAN/GTIN:
     5704174269052
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tiefe
152 mm
Höhe
36 mm
Breite
200 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
191.9 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
52 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Bandbreite
48 MB/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.