Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Viewsonic TD3207 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89285016
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD3207
EAN/GTIN:
     766907010466
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
863 mm
Verpackungstiefe
577 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
15500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
747 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
451 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
64 mm
Gewicht (mit Ständer)
12800 g
Breite (ohne Standfuß)
747 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
451 mm
Höhe (ohne Standfuß)
64 mm
Gewicht (ohne Ständer)
12800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25.8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
45.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Glasdicke
3 mm
Zertifizierung
Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.364 x 0.364 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 73 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 75 Hz
Digital horizontale Frequenz
15 - 73 kHz
Digital vertikale Frequenz
47 - 75 Hz
Oberflächenhärte
7H
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Helligkeit
450 cd/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 737,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,01*
€ 956,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,67*
€ 952,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,13*
€ 934,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,38*
€ 915,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,36*
€ 877,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.