Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink ULS210 Videokabel-Adapter 0,1 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink ULS210 Videokabel-Adapter 0,1 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
PureLink ULS210 Videokabel-Adapter 0,1 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
PureLink ULS210 Videokabel-Adapter 0,1 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87933175
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS210
EAN/GTIN:
     4251364710340
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
ULS210 - Mini DisplayPort zu DVI Portsaver Adapter Im Detail liegt die Qualität - Die High Speed Kabel und Adapter der Ultimate Serie wurden für Höchstleistungen im Multimediabereich entwickelt. Ihre Präzisions-Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Zusätzlich sorgt das einzigartige, patentierte Ultra Lock System™ für mechanisch sichere, permanente HDMI Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.     Die ultimative Verbindung. Leistungsstarke Qualität. Sicher. Der ULS210 Mini DisplayPort zu DVI Portsaver Adapter (Mini DisplayPort 1.2 / DVI Single-Link für 2K) aus der Ultimate Serie unterstützt Auflösungen bis zu FullHD / 1080p. Das patentierte Ultra Lock System™ sorgt durch seinen einzigartigen 360° Sicherheitsverschluss für dauerhafte, unterbrechungsfreie HDMI-Verbindungen.   Patentiertes Ultra Lock System™ Die ULS™ Technologie sorgt für mechanisch sichere Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI- Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist das derzeit sicherste System im Markt und sorgt für dauerhaft unterbrechungsfreie Verbindungen. Er ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.   Dreifache Schirmung Den hochreinen OFC Kupferleiter schützt eine HF dichte Dreifachschirmung vor Interferenzen und sorgt für höchste Übertragungsqualität.   Vergoldete Präzisions-Stecker 24 Karat goldbeschichtete Präzisions-Kontakte garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Qualität im Detail für professionelle Ansprüche Eine zehnstufige Fertigungskontrolle, die Qualitätskontrolle durch das hauseigene Testlabor und Kontrolle jedes Artikels vor Versand garantieren 100% Leistung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.