Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
NEC MultiSync ME431 Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87629139
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005048
EAN/GTIN:
     5028695119390
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
973 mm
Tiefe
62.6 mm
Höhe
561.2 mm
Gewicht
13900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
19600 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
DisplayPorts in
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,00*
€ 555,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.