Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPM434 Zubehör für Entwicklungsplatinen Laserdioden-Modul Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WPM434 Zubehör für Entwicklungsplatinen Laserdioden-Modul Mehrfarbig
Whadda WPM434 Zubehör für Entwicklungsplatinen Laserdioden-Modul Mehrfarbig
Whadda WPM434 Zubehör für Entwicklungsplatinen Laserdioden-Modul Mehrfarbig
Whadda WPM434 Zubehör für Entwicklungsplatinen Laserdioden-Modul Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87289421
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPM434
EAN/GTIN:
     5410329725501
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Laserdioden-Modul
Produktfarbe
Mehrfarbig
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.