Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B62VX Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B62VX Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP B62VX Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87237199
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1529,4005
EAN/GTIN:
     4011324370980
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP J 4120 DW, DCP J 562 DW, MFC-J 1100 Series, MFC-J 1140 W, MFC-J 1150 DW, MFC-J 1170 DW, MFC-J 1180 DWT, MFC-J 4420 DW, MFC-J 4620 DW, MFC-J 4625 DW, MFC-J 480 DW, MFC-J 5320 DW, MFC-J 5600 Series, MFC-J 5620 DW, MFC-J 5625 DW, MFC-J 5720 DW, MFC-J 680 DW, MFC-J 880 DW, MFC-J 4425 DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
550 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
550 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
11.8 ml
Volumen Farbtinte
5.9 ml
Ersatz für
LC223
Ursprungsland
Deutschland
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-550
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.