Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-550 ersetzt Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-550 Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 13,5 ml + 3x 9 ml
EDD-550 Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 13,5 ml + 3x 9 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305015082
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-550
EAN/GTIN:
     4057305015082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 13,5 ml + 3x 9 ml. Seitenreichweite: 610/785/785/785 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 4120 DW, DCP J 562 DW, MFC-J 1100 Series, MFC-J 1140 W, MFC-J 1150 DW, MFC-J 1170 DW, MFC-J 1180 DWT, MFC-J 4420 DW, MFC-J 4425 DW, MFC-J 4620 DW, MFC-J 4625 DW, MFC-J 480 DW, MFC-J 5320 DW, MFC-J 5600 Series, MFC-J 5620 DW, MFC-J 5625 DW, MFC-J 5720 DW, MFC-J 680 DW, MFC-J 880 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305015082
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-550 ersetzt Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-550 ersetzt Brother LC223BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
48029 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1056000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
117.1 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-546
ab € 6,28*
Ähnlich
edding
18-547
ab € 5,34*
Ähnlich
edding
18-548
ab € 5,55*
Ähnlich
edding
18-549
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.