Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ LED-Lightstrip Erweiterung 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ LED-Lightstrip Erweiterung 1 m
WiZ LED-Lightstrip Erweiterung 1 m
WiZ LED-Lightstrip Erweiterung 1 m
WiZ LED-Lightstrip Erweiterung 1 m
WiZ LED-Lightstrip Erweiterung 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87224547
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     929002532101
EAN/GTIN:
     8719514261082
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
12 V
Sonstige Funktionen
Gesamter Lichstrom
880 lm
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002532101
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2.2 mm
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
880 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
11 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.5 mm
Verpackungstiefe
4.5 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WiZ
8718699787059
€ 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.