Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Signo Broad Verschlossener Gelschreiber Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Signo Broad Verschlossener Gelschreiber Blau
Uni-Ball Signo Broad Verschlossener Gelschreiber Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87199977
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     UM-153 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Materiallgriff
Gummi
Clip
Ja
Linienbreite
1 mm
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
146863
ab € 1,29*
Sonstiges
Uni-Ball
146951
ab € 0,71*
Sonstiges
Uni-Ball
146921
ab € 0,71*
Sonstiges
Uni-Ball
146999
ab € 0,72*
Sonstiges
Uni-Ball
UM-153 BLACK
ab € 1,39*
Sonstiges
Uni-Ball
UM-153C R
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.