Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Signo Broad Verschlossener Gelschreiber Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Signo Broad Verschlossener Gelschreiber Schwarz
Uni-Ball Signo Broad Verschlossener Gelschreiber Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87199990
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     UM-153 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Materiallgriff
Gummi
Clip
Ja
Linienbreite
1 mm
Wasserfest
Ja
Verblasst nicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
812658
ab € 2,74*
Ähnlich
Pentel
BL77-AO
ab € 1,27*
Ähnlich
Faber-Castell
140733
ab € 2,75*
Ähnlich
Soldan
1452201
ab € 2,43*
Ähnlich
Soldan
1452501
ab € 3,15*
Ähnlich
Soldan
1452601
ab € 3,14*
Ähnlich
Soldan
1452507
ab € 3,14*
Ähnlich
Soldan
1452513
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.