Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot
Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot
Refillmine UMR10, für uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-146921
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146921
EAN/GTIN:
     4902778653180
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Refillmine GEL IMPACT UM-153S rot, Verwendung für Produkt: SIGNO UM 153. Gelroller mit extra breiter Spitze. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: lichtbeständig gegeben, wasserfest, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Geltinte. Ausführung Mine: Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Gelroller mit extra breiter Spitze
Artikelbezeichnung:
Refillmine
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Verwendung für Produkt:
SIGNO UM 153
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Strichstärke:
0,6
Produkt-Typbezeichnung:
UMR10
Produkttypbezeichnung:
UMR10
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146821
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.