Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 32GN550-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87044649
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32GN550-B
EAN/GTIN:
     8806091068828
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
356520
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
793 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
557 mm
Paketgewicht
10300 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
714.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
428 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.36375 x 0.36375 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.