Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak Alaris i5200 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8666406
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8300766
EAN/GTIN:
     0041778300763
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Kodak – Marktführer im High-Volume-Bereich– bietet mit der Kodak i5000 Scannerserie brillante, bisher nicht realisierbare Vorteile für Ihr Unternehmen.

Unsere hochgradig innovative digitale Architektur bietet eine Logik und Programmierbarkeit, die Ihnen Vorteile für den aktuellen und zukünftigen Betrieb sichert: Profitieren Sie unter anderem von Optimierungen bei Speicherzuweisung und Verarbeitungspfaden sowie Anpassungsmöglichkeiten für Ihren Workflow.

Legen Sie eine beliebige Mischung unterschiedlichster Dokumente ein – die i5000 Scannerserie findet die schnellste Möglichkeit, diese zu scannen, Bildverarbeitungsfunktionen anzuwenden, Daten zu extrahieren und die Originale sauber zu stapeln

Spitzenklasse bezüglich Gesamtbetriebskosten/Leistung

Verarbeiten und verwalten Sie mehr Daten für Ihr Geld – mit bis zu 33 % höherer Genauigkeit – als mit Produkten ausgewählter Mitbewerber, sogar wenn alle Bildverarbeitungsfunktionen aktiviert sind*

Geben Sie Ihren Dokumenten die Intelligenz, die sie verdienen

Steigern Sie das Verarbeitungsvolumen und die Präzision signifikant, um schneller fundierte Entscheidungen zu treffen, Geschäftsvorgänge zu beschleunigen und einen besseren Kundenservice zu bieten. Profitieren Sie von Intelligenz und Leistungsfähigkeit für Ihre Dokumente und Ihr Unternehmen, die weniger Benutzerinteraktion erforderlich macht – von der Dokumentenzuführung über die Bilderfassung und -verarbeitung bis hin zum Stapeln.

Keine Verzögerung, sondern volle Geschwindigkeit von 140 Blatt/Min. – auch wenn alle Bildverarbeitungsfunktionen aktiviert sind

Upgrade ohne neue Hardware

Ersparnis durch Upgrademöglichkeit vor Ort – verwandeln Sie Ihren Kodak i5200 Scanner in einen Kodak i5600 Scanner, wenn Ihr Arbeitsvolumen wächst

Effiziente Bedienung über einen einzigen Touchscreen

Sich wiederholende, komplexe Funktionen lassen sich ganz einfach auf eine Taste legen – vereinfachen Sie Aufgaben entsprechend üblichen Aufträgen durch programmierbare Funktionstasten, die bei minimaler Bedienerinteraktion für verbesserte Genauigkeit und schnellere Verarbeitung sorgen

Weiter Betrachtungswinkel mit zwei ergonomisch idealen Positionen – brillanter Vollfarb-Touchscreen

* Bis zu 33 % höhere Genauigkeit, basierend auf internen Tests, die von Kodak durchgeführt wurden. Daten auf Datei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
434 mm
Gewicht
57600 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Touchscreen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
SCSI-3, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4000 MB
Minimum Prozessor
Intel® Core™ 2 Duo 3GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
200000 Seiten
Lichtquelle
Weiße LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, RTF, TIFF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
56 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Capture Pro & Asset Management
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
215 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 4600 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
140 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
560 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 200 g/m²
Technische Details
PC Verbindung
USB 2.0
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.054,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.273,87*
€ 31.265,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.114,08*
€ 31.075,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.054,00*
€ 31.004,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,64*
Zubehör
Kodak
1257633
ab € 186,68*
Zubehör
Kodak
1408756
ab € 382,41*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 361,55*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 390,16*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 323,93*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 180,68*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 315,34*
Zubehör
Kodak
8183386
ab € 367,23*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,39*
Zubehör
Kodak
8327538
ab € 284,41*
Zubehör
Kodak
8445280
ab € 540,16*
Zubehör
Kodak
8535981
ab € 32,01*
Zubehör
Kodak
8714438
ab € 132,39*
Zubehör
Kodak
1673953
ab € 1.016,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.