| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86530972 Herst.-Nr.: IS-DT2-256-18000-C-G EAN/GTIN: 5060220253407 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 18000 GB | | Lesegeschwindigkeit | 225 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 223 MB/s | Energie | Externes Netzteil | Ja | | Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB Datenübertragungsraten | 12,480,5000 Mbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1238 g | | Breite | 185.5 mm | | Tiefe | 112 mm | | Höhe | 43.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |