Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic DisplayPort Verbindungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic DisplayPort Verbindungskabel
Wentronic DisplayPort Verbindungskabel
Wentronic DisplayPort Verbindungskabel
Artikel-Nr.:
     1682-785074300
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Das DisplayPort-Kabel (DisplayPort auf DisplayPort) überträgt hochauflösende Video-Signale und HD-Audio-Signale z.B. vom Computer oder Laptop auf einen Bildschirm oder Beamer.
unterstützt hochwertige Auflösungen bis zu 4(60Hz) und liefert gestochen scharfe Bilder
gold contacts for enhanced signal transfer
Die Steckerverriegelung sorgt für sicheren Halt und optimale Signalübertragung. Zudem ist sie über den Druckknopf leicht zu entriegeln.
zur Vermeidung von Kurzschlussschäden ist Pin 20 ohne Belegung (keine Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,82*
5 Tage
6914
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,22*
€ 4,82*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,83*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,38*
€ 5,20*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,65*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,61* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.