Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DisplayPort-Kabel 49959 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/128/a013128v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/128/a013128v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785074300
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49959
EAN/GTIN:
     4040849499593
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten. Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage.
Weitere Informationen:
Art des Anschlusses:
DisplayPort-Stecker/DisplayPort-Stecker
Bezeichnung der Computerauflösung:
4K
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
vergoldet
Länge:
2
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorkabel
Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Kabel, Monitorkabel, Verbindungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,82*
6 Tage
6151
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,15*
€ 4,82*
3 Tage
92
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,92*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,45*
€ 5,41*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.