| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86489222 Herst.-Nr.: 520105 EAN/GTIN: 3026985201055 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Grün | | Band-Zweck | Kennzeichnung, Kennzeichnung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Beschreibbar | Ja | | Wasserfest | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 3 m | | Breite | 9 mm | Leistungen | Minimale Betriebstemperatur | -18 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, Dymo-Embossing-Machines-Labels, Prägeband, Schriftprägeband, prägeband dymo 9mm grün, prägeband dymo, dymo prägeband 9mm |
| | |
| |