| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86217325 Herst.-Nr.: 1210998 EAN/GTIN: 4002805927403 |
| |
|
| | |
| Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle) Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |