Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6544440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 59 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6544440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 59 W
Trilux 6544440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 59 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85536632
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6544440
EAN/GTIN:
     4018242335053
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
547 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
7800 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
59 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
8200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,66*
€ 849,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,53*
€ 840,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,18*
€ 818,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,17*
€ 796,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,90*
€ 750,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 151,00*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 228,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.