Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120242 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120242 cable cutter Hand cable cutter
Cimco 120242 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85399943
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Rot
Produktfarbe
Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
16 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.