| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85232119 Herst.-Nr.: BS10-41155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Ultra HDMI Kabel, 10K, Metall, schwarz, 1,5m
Ultra High Speed HDMI Kabel werden im High End Bereich eingesetzt. Sie unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.
Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar. So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert). Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.
Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger. Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden. Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.
Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards und ist durch ein autorisiertes Testlabor (ATC) nach HDMI 2.1 Prüfspezifikation (CTS) getestet. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | HDCP | Ja | | RGB unterstützt | 4:4:4 | | Datenübertragungsrate | 48 Gbit/s | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| |