Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 41083 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85124152
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     41083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.