Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Moleskine 710470 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Metall-Box
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79830906
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     710470
EAN/GTIN:
     8058341710470
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Stifte
5
Aufbewahrungsbox
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Merkmale
Bleistift-Typ
Graphitstift
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreibfarben
Schwarz
Leitungsdurchmesser
3 mm
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.