Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TASKalfa 2321 Laser A3 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TASKalfa 2321 Laser A3 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa 2321 Laser A3 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa 2321 Laser A3 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa 2321 Laser A3 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa 2321 Laser A3 1800 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79788189
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102XR3NL0
EAN/GTIN:
     632983064764
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
45 - 160 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
16000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen
Druckfarben
Schwarz
Drucker-Schriftarten
Bitmap
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
46.4 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
46.4 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
1300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
1300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
2700 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scan to
E-Mail, PC, SMB, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, MMR, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Graustufen
256
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
24 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
600 x 600 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
4 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
450 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
450 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
450 W
Energieverbrauch (bereit)
74 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
10 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
18.8 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.7 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,79*
€ 1.807,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,22*
€ 1.784,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,97*
€ 1.696,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,37*
€ 1.666,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,51*
€ 1.639,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.