Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 319 1801 Kompletter elektrischer Anschluss M12 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 319 1801 Kompletter elektrischer Anschluss M12 2 A
Harting 21 03 319 1801 Kompletter elektrischer Anschluss M12 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79148944
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 319 1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Bemessungsstrom: ‌2 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M12
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kabeldurchmesser (min.)
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Isolationskoordination
0.8 kV
Nennspannung (AC)
30 V
Nennspannung (DC)
30 V
Verschließbar
Ja
Überspannungskategorie
CAT III
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.5 g
Energie
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 319 2801
ab € 13,91*
Zubehör
Harting
21033191501
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.