| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231056 Herst.-Nr.: 21033191501 EAN/GTIN: 5059039155804 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 7.5A Gehäuseausrichtung = Gerade Kodierung = A Verbindungstyp = Schrauben
HARTINGDer 5-polige Rundstecker der HARTING Harax M12-Serie verfügt über einen Steckeranschluss. Dieser a-codierte Steckverbinder hat eine Nennspannung von 60 V und einen Nennstrom von bis zu 7,5 A pro Kontakt. Die aufschraubbaren Steckverbinder passen zu Kabelsteckern und Buchsen mit positiver Verriegelung und Schnellanschluss- und Trennfunktion. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Polyamid mit Zinkdruckguss-Oberfläche und vergoldeten Messingkontakten. Dieser Steckverbinder verfügt außerdem über ein Stecksystem mit Schraubverriegelung, das eine sichere Verbindung gewährleistet. Dieser kompakte Steckverbinder ist ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.Eigenschaften und VorteileDer Kabeldurchmesser liegt zwischen 4 mm und 8 mm Leiterquerschnitt: 16 AWG Steckzyklus ist größer als 100 Zyklen Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 85 °C. Robuste und zuverlässige Verbindung Schraubanschluss Gerade Gehäuseausrichtung Ungeschirmt Wasser- und staubdichtAnwendungenElektrogeräte Allgemeine industrielle Anwendungen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Industrielle AutomatisierungZertifizierungenIEC 61076-2-101 Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 7.5A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kodierung: | A | Verbindungstyp: | Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, harting sensorkabel, as-i kabel, canopen steckverbinder 5-polig, 1231056, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, HARTING, 21033191501, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,48* | € 9,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,52* | € 9,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,27* | € 10,87* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 12,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,2754* | € 13,4854* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|