Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark CS431dw Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78972902
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
40N9420
EAN/GTIN:
734646700993
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Mit dem kompakten, leichten Lexmark CS431dw können Sie jeder kleinen Arbeitsgruppe eine Farbausgabe zur Verfügung stellen, die netzwerkfähig ist oder drahtlos eine Ausgabe von bis zu 24 Seiten/min* bietet.
Klassische Verbindungen, WLAN-Komfort
Zusätzlich zu den Gigabit Ethernet- und USB-Anschlüssen ermöglicht die Dual-Band-WLAN-Funktionalität mobilen Benutzern eine einfache Druckausgabe über die Lexmark Mobile Print-App sowie Google Cloud Print, Mopria®- und AirPrint-Technologie. Und die Mobile Assistant-APP von Lexmark vereinfacht die WLAN-Konfiguration.
Kompakt und langlebig
Kompakt und leicht. der CS431dw passt fast überall hin. Mit seinem Stahlrahmen und langlebigen Imaging-Komponenten ist er für lange Lebensdauer ausgelegt.
Farbqualität, auf die Sie sich verlassen können
Mit dem einzigartigen Unison™-Toner von Lexmark erhalten Sie satte, brillante Farbdrucke in wenigen Sekunden. Und leicht zu wechselnde Ersatz-Druckkassetten mit extra hoher Kapazität bieten mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeit.
Rundum-Sicherheitspaket
Lexmarks umfassender Ansatz bei der Produktsicherheit deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.
Sparsam im Papier- und Energieverbrauch
Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® Certified unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land).
Einfache Interaktion
Ein 2,8-Zoll-Farbtouchscreen ermöglicht die bequeme Interaktion mit wichtigen Systemfunktionen und Taskinformationen, während integrierte Cloud-Konnektoren den sicheren Zugriff auf Dateien von beliebten Cloud Services Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SSL/TLS, TLS, TTLS
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
750 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 5000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
53 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Steuerung
Berührung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
19100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
243.7 mm
Gewicht
16100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Oficio, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
400 W
Energieverbrauch (bereit)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.36 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
11 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
lexmark laser farbdrucker
,
laserdrucker
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 265,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379277
€ 71,12*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379236
€ 35,96*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379247
€ 53,29*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379278
€ 119,87*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379237
€ 50,09*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379248
€ 90,29*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379268
€ 35,02*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379279
€ 218,76*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379238
€ 112,37*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379249
€ 161,86*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379259
€ 42,55*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379280
€ 308,85*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379239
€ 157,84*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379250
€ 228,99*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379260
€ 59,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.