Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3002878 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3002878 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Phoenix Contact 3002878 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000052585
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002878
EAN/GTIN:
     4055626432854
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Blocco distributore, ponticellato internamente, I blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori. Per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 12, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 24,9 mm, altezza: 18,7 mm, colore: rosso, tipo di montaggio: incollare
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.9 mm
Tiefe
21.6 mm
Höhe
18.7 mm
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Stromstärke
17.5 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0065*
€ 3,8965*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,211*
€ 4,141*
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34008*
€ 4,29008*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,31*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,8965*
€ 4,63684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6365*
€ 4,32744
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0065*
€ 3,57774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 242,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,141*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7387*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.