Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3030118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030118
EAN/GTIN:
     4046356661782
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2448*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,2448* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.