Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030117
EAN/GTIN:
     4046356661768
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2448*
€ 0,3348*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2604*
€ 0,3604*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27074*
€ 0,37074*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2814*
€ 0,3814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.