Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117B19
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030116
EAN/GTIN:
     4017918188450
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28568*
€ 0,37568*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2921*
€ 0,3921*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3068*
€ 0,4068*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37568*
€ 0,44706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33568*
€ 0,39946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32568*
€ 0,38756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28568*
€ 0,33996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1099906
ab € 2,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,819*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030158
ab € 2,00*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,5956*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030190
ab € 0,7616*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,115*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030129
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3005963
ab € 0,785*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1998*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,3772*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,709*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,45*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030284
ab € 0,298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.