| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78504774 Herst.-Nr.: 053467-PT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| enthält ein Starter-Set Tinte CMYK Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Primera | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | LX1000e / LX2000e | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerkopf, Druckkopf, primera druckkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |