Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SM 3585 milk frother/warmer Automatisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SM 3585 milk frother/warmer Automatisch Schwarz, Silber
Severin SM 3585 milk frother/warmer Automatisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78388773
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SM 3585
EAN/GTIN:
     4008146033209
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
Stilvoller 360° LED-Lichtring mit Status-anzeige für heißen oder kalten Betrieb (rot / blau).
Für heißen und kalten Milchschaum.
Perfekter Milchschaum und punktgenaues Ausgießen in Barista-Qualität.
Innovative Schokoladen-funktion für heiße Schokolade aus ganzen Schokoladenstücken.
Einfache Bedienung durch Easy-Select-Drehregler.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
1450 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
260 ml
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schüsselmaterial
Edelstahl
Milcherwärmungskapazität
500 ml
Fassungsvermögen
0.5 l
Überhitzungsschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Milchtank-Kapazität
0.5 l
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.