Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD345N A4 ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD345N A4 ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß
Avision AD345N A4 ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß
Avision AD345N A4 ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß
Avision AD345N A4 ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß
Avision AD345N A4 ADF-Scanner 600 x 600 DPI Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78367605
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0934-07G
EAN/GTIN:
     4713494651004
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
avision dokumentenscanner
Der von Avision entwickelte Bildverarbeitungsprozessor VM3 sorgt für schnellere Scangeschwindigkeit, höchste Flexibilität und eine einfache Bedienung

Der AD345N (Ethernet RJ45) ist ein 60-Seiten-pro-Minute Duplex- und Dokumentenscanner, der schnell, zuverlässig und kostengünstig für Unternehmen ist, bei denen das Scannen von ID-Karten, Visitenkarten, Dokumenten oder anderem schweren Kartengrammatur aus Kunststoff erforderlich ist. Eingebettet in einen von Avision entwickelten Bildverarbeitungsprozessor (VM3) kann das gescannte Bild automatisch beschnitten, begradigt und mit erhöhter Geschwindigkeit optimiert werden.

Scangröße bis zu 242 mm
Dank der fortschrittlichen Papierpfad-und Bildverarbeitungstechnologie können Papierstapel unterschiedlichster Grammatur gescannt, zugeschnitten und entzerrt werden. Die Papiergröße variiert von 50x50mm bis hin zu 242 x 356mm.

Einfach zu bedienendes Display
Der AD345N ist einfach über das LCD-Display und die Tasten auf dem Panel zu bedienen. Durch Auswahl Ihres Ziels und Drücken der Schaltfläche "Scannen" kann der Scan durchgeführt und das gescannte Bild an Ihre angegebene Zielanwendung wie E-Mail, Drucker oder Ihre favorisierte Bildbearbeitungssoftware gesendet werden. Bis zu neun häufig verwendete Scaneinstellungen und -ziele können für unterschiedliche Scananforderungen vor eingestellt werden.

Umkehrwalztechnologie für verbesserte Zufuhr
Mit der innovativen Umkehrwalze (gegenläufige Rollertechnik) für fortschrittliche Papiertrennfunktion wird effektiv das Risiko eines Mehrfacheinzugs oder eines Papierstaus verringert.

Ultraschall Sensor
Mit der Ultraschall-Mehrfacherkennung meldet der Einzugsscanner überlappendes Papier mit unterschiedlichen Papierstärken durch einen Warnzeichen. Beim Scannen von Dokumenten mit Haftnotizen und Aufkleber kann die Funktion ausgeschaltet werden. Das innovative Design schützt das Scannen vor grober Bedienung und vermeidet mehrfaches Papiereinziehen bei unterschiedlichen Papierstärken.

Mitgelieferte Softwareanwendungen
Die AD345-Serie ist mit TWAIN- und ISIS-Treibern ausgestattet und wird mit einer Reihe leistungsstarker Softwareanwendungen wie Avision Button Manager, AVScan und PaperPort geliefert. Mit Button Manager können Sie per Knopfdruck durchsuchbare PDFs erstellen, Bilder scannen und an E-Mail-, Drucker- oder Clouds-Server wie Google DriveTM oder Evernote senden®. AVScan und PaperPort sind hocheffektive Bildverarbeitungs- und Dokumentenverwaltungssoftwares, mit der Sie Ihre Arbeit effizienter optimieren können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
4300 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
10000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Scan to
PC
Tastenfunktionen
Aus, An
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
55 dB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.8 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
2 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Plastik-Karte
Langpapiermodus
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Kartenstärke (max.)
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,42*
€ 534,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.